「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
100×100(1)
150×150(2)
200×200(2)
250×250(2)
300×300(2)
吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
最大風速(m/s)3
開口率(%)82
ピッチ(mm)23
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3
開口率(%)82
ピッチ(mm)23
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。