絞り込み
ブランド
  • シントーファミリー
  • モノタロウ(2)
  • DNT(大日本塗料)(43)
  • BAN-ZI(23)
  • ニッぺ(日本ペイント)(23)
  • アサヒペン(17)
  • エスコ(16)
  • ロックペイント(16)
  • サンデーペイント(16)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • カンペハピオ(14)
  • 神東塗料(14)
  • エスケー化研(11)
  • 関西ペイント(10)
  • カナヱ塗料(7)
  • アトムハウスペイント(6)
  • 日新インダストリー(4)
  • 中国塗料(4)
  • TRUSCO(3)
  • 武蔵ホルト(3)
水性or油性
  • 油性(1)
  • 色その他(1)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色レッド系(3)
主な用途
  • その他(1)
  • トタン(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 鉄部(3)
特性
  • さび止め(3)
  • 速乾(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
主成分
  • その他(3)
  • エポキシ(1)
その他・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライマーJPMS28 ZEROスプレー シントーファミリープライマーJPMS28 ZEROスプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修にトラスコ品番246-0838材質一液形変性エポキシ樹脂グレー質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性
高級さび止めスプレー シントーファミリー高級さび止めスプレーシントーファミリー
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。 変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。 アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。
用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般特性さび止め主成分変性エポキシ樹脂硬化時間(分)20主な用途鉄、トタン指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0危険物の性状非水溶性
プライマー5674スプレー シントーファミリープライマー5674スプレーシントーファミリー
1,098税込1,208
1本
当日出荷
JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等材質アルキド樹脂容量(L)0.42塗布面積(m2)1.6~2.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L指触乾燥時間(時間)15分(20℃)半硬化乾燥時間(分)30分(20℃)危険物の性状非水溶性
”速乾サビドメK-21” シントーファミリー”速乾サビドメK-21”シントーファミリー
4,798税込5,278
1缶
当日出荷
鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。容量(L)2.6主な用途サビ止め塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性系さび止めペイント特性速乾乾燥時間約3時間(20℃)
超速乾リンサンデラストHB シントーファミリー超速乾リンサンデラストHBシントーファミリー
4,798税込5,278
1缶
3日以内出荷から5日以内出荷
鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗りはけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。
用途一般建築物。鉄鋼構造物。仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上成分合成樹脂系塗料主な用途一般建築物/鉄鋼構造物塗布面積(m2)25特性超速乾乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
速乾さび止めスプレー シントーファミリー速乾さび止めスプレーシントーファミリー
759税込835
1本
当日出荷
さび止め塗料をエアゾール化した商品です。各種鋼板との密着性および防錆力に優れています。乾燥が速く、塗装作業性、上塗り塗料との付着性に優れています。
用途建設土木機械・産業機械など。農機具・配電盤・器具・工具など。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
”プライマーJPMS28ZERO”スプレー シントーファミリー”プライマーJPMS28ZERO”スプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高級さび止めペイント 2L シントーファミリー高級さび止めペイント 2Lシントーファミリー
14,980税込16,478
1セット(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
さび止め効果、付着力が抜群です。 耐久性が倍増します。
用途鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに特性さび止め質量(kg)3.3容量(L)2主成分油性系さび止めペイント主な用途塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗28~30(1回塗)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類乾燥時間3時間(20℃)
高級さび止めペイント シントーファミリー高級さび止めペイントシントーファミリー
8,998税込9,898
1セット(6個)
12日以内出荷
さび止め効果、付着力が抜群です。 耐久性が倍増します。
用途鉄扉、鉄柵、手すり、フェンス、シャッター、鉄骨などの鉄部の下塗りに特性さび止め質量(kg)1.2容量(L)0.7主成分油性系さび止めペイント主な用途塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗9.5~10.5(1回塗)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類乾燥時間3時間(20℃)
錆止め/錆転換剤