錆止め/錆転換剤 :「アトムペイント」の検索結果
関連キーワード
さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く)
さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現
エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。
水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど
色クリヤー
主な用途鉄部
特性さび止
種別ラッカーつやあり
指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。
グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7
種別油性つや消し
主な用途鉄部
指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消し、さび止
塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上
危険物の性状非水溶性
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。
グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)
主な用途鉄部
特性つやあり、さび止
種別油性つやあり
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7(畳枚数換算約1枚分)
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上
危険物の性状非水溶性
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。
また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。
一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)
主な用途鉄部
特性つやあり、さび止め
種別油性つやあり
希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。
ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは
夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。
一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん
トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。
仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など
主な用途鉄部、トタン
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
種別油性つや消し
主成分エポキシ
希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。