フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる塗料です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、家具、家庭用品、門扉、手すり、自転車等の鉄部に。
さびが発生しそうな所へのタッチアップとしても使用できます。
主な用途鉄部
使用場所屋内外兼用
特性さび止め
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1.5、冬(10℃):約3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。