ハイポンファインプライマーⅡニッぺ(日本ペイント)¥17,980~税込¥19,778~
1缶(16kg)
4日以内出荷
弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP!
ターペン可溶で、速乾タイプ。塗り替え適性に優れています。
作業性も抜群で、優れた防錆性を発揮します。
重金属顔料を含まない塗料です。
適合【下地】鉄、ステンレス、溶融亜鉛メッキ、クロメート処理亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミ、アルマイト、FRP、【上塗り塗料】ファインウレタンU100、ファインシリコンフレッシュ、ファインSi、ファイン4Fセラミック、ファインパーフェクトトップ、デュフロン4Fルーフ など各種上塗り塗料規格弱溶剤2液形エポキシ樹脂さび止め、JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 適合品塗布面積(m2/缶)100主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆、速乾、錆止め施工内容吹付け、ローラー、ハケ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16