絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • DNT(大日本塗料)(43)
  • BAN-ZI(23)
  • ニッぺ(日本ペイント)(23)
  • アサヒペン(17)
  • エスコ(16)
  • ロックペイント(16)
  • サンデーペイント(16)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • カンペハピオ(14)
  • 神東塗料(14)
  • エスケー化研(11)
  • 関西ペイント(10)
  • シントーファミリー(9)
  • カナヱ塗料(7)
  • アトムハウスペイント(6)
  • 日新インダストリー(4)
  • 中国塗料(4)
  • 武蔵ホルト(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラウン系(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ転換防錆剤 TRUSCOサビ転換防錆剤TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。トラスコ品番195-0337容量(mL)360質量(g)413危険等級アズワン品番64-8504-64危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
αステンレスコートスプレー TRUSCOαステンレスコートスプレーTRUSCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(200mL)
当日出荷
ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。濃灰色トラスコ品番298-5811質量(g)260使用温度範囲(℃)-40~300耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300塗布面積(m2)0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
速乾サビ止めスプレー 300ml TRUSCO速乾サビ止めスプレー 300mlTRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷
速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。
用途鉄部のメンテナンスに。質量(g)330材質/仕上アクリル樹脂容量(L)0.3塗布面積(m2)1.0~1.4乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
錆止め/錆転換剤