スポットエアコン (スポットクーラー)窓用 :「エアコン用 窓パネル」の検索結果
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品
適合除湿能力:26/33L(日)
質量(kg)24
電流(A)8.5/9.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)850/980
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約53(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73
設定可能温度(℃)16~30
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
¥44,800
税込¥49,280
翌々日出荷
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。