絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
  • エスコ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • センター商事(1)
  • MANSHIN(1)
  • EAP JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能冷房モード:16度から32度の設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)定格出力(kW)0.75電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)410使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
スポットエアコン (スポットクーラー)窓用