殺虫剤 :「果樹」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日産化学エクシレルSE
シンクイムシ類、ハマキムシ類、ミカンハモグリガ等のチョウ目害虫、及びチャノキイロアザミウマ、オウトウショウジョウバエ、ミカンキジラミ等の広範囲な害虫に卓効を示します。 主に害虫の摂食により薬剤が虫体に取り込まれ、速やかに摂食活動を停止させます。 害虫の卵、各幼虫令期及び成虫にも効果を示すので、害虫の複数ステージに影響を与え、害虫個体群を許容水準以下に維持します。 葉面浸透性と局所的な移行性を持つので、害虫の食害部まで有効成分が到達し、より効果的な防除ができます。またこの効果により優れた耐雨性を示します。
用途果樹や茶の害虫に幅広く効果を発揮する 農林水産省登録第(号)23563 有効成分シアントラニリプロール 10.2% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1本(200mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スルホキシイミン系」の殺虫剤です。現在の知見において、既存のどの系統の殺虫剤とも交差抵抗性は認められていません。 幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます。試験した全てのアブラムシ類(20種以上)とコナジラミ類、カイガラムシ類に対して、卓越した効果が確認されました。 浸透移行性と浸達性があり、残効性に優れます。散布後に展葉してくる新葉にも有効成分が移行し、一定期間防除効果が期待できます。 速効性に優れています。散布後すぐに、ストレッチ症状が観察され、数時間後には多数の虫が落下して死亡します。(カイガラムシ類を除く) 耐雨性があります。薬液乾燥後、降雨があっても良好な防除効果が期待できます。
用途野菜・果樹の吸汁性害虫防除に。スルホキシイミン系殺虫剤 農林水産省登録第(号)24017 有効成分スルホキサフロル 9.5% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1本(250mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

『農薬』には他にこんなカテゴリがあります