8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作用性の異なる剤を混合することで、うどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病、灰色かび病、菌核病、べと病など幅広い病害にすぐれた効果を示します。 両有効成分とも葉内に浸達するため残効性、耐雨性にすぐれます。 胞子発芽阻害にすぐれ、発病前から発病初期の予防的な散布で優れた効果を示します。
適合病害虫うどんこ病、さび病、すすかび病、すそ枯病、つる枯病、べと病、黄斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、褐色腐敗病、褐斑病、株腐病、菌核病、黒すす病、黒枯病、黒斑病、黒葉枯病、小菌核病、炭疽病、白さび病、白斑病、白斑葉枯病、斑点病、葉かび病、葉枯病 有効成分ピラクロストロビン6.7%、ボスカリド26.7% 性状褐色水和性細粒及び微粒 農林水産省登録第(号)22290 毒劇区分普通物
1袋(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BASF(ビーエーエスエフ)ナリアWDG
有効期限(年)5年 有効成分ピラクロストロビン6.8%、ボスカリド13.6% 性状褐色水和性細粒及び微粒 農林水産省登録第(号)21795 毒劇区分普通物
1袋(250g)
3,698 税込4,068
当日出荷

BASF(ビーエーエスエフ)カンタスドライフロアブル
灰色かび病・菌核病防除の進化した殺菌剤。 胞子発芽をシャットアウト。長くしっかりガード。耐性菌にも打ち勝つ。
有効成分ボスカリド50.0% 農林水産省登録第(号)21468 毒劇区分普通物
1袋(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BASF(ビーエーエスエフ)ストロビードライフロアブル
用途殺菌剤として 性状褐色水和性細粒及び微粒 毒劇区分普通物
1袋(500g)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BASF(ビーエーエスエフ)アクサーフロアブル
新規有効成分ゼミウム(成分名:フルキサピロキサド)とジフェノコナゾールを混合した果樹用殺菌剤です。
用途アクサーフロアブルは新規有効成分ゼミウム(成分名:フルキサピロキサド)とジフェノコナゾールを混合した果樹用殺菌剤です。ゼミウムは、りんご、なし、ももなどの果樹病害に対し幅広い抗菌スペクトラムを有し、予防的、治療的効果を発揮します。またゼミウムは親水性と親油性の2つの特長を持った構造をしており、環境に応じてフレキシブルに変化することで高い浸透性を示し、より安定した残効性と優れた治療的効果が期待できます。2剤混合することで、耐性菌管理にも有効であり、果樹の主要病害を総合的に防除します。 有効期限(年)3 番号第24183号 内容量(mL)250 有効成分ジフェノコナゾール 4.7% 、フルキサピロキサド 7.0% 毒性普通物 性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1個(250mL)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

BASF(ビーエーエスエフ)エメラルドDG
エメラルドDGは、BASF社が開発した新規化合物(ボスカリド)を含有する新規殺菌剤です。 ダラースポット病・カーブラリア葉枯病(犬の足跡)に高い効果を示し、病害発生前から発病初期までの幅広い散布適期を持ちます。年間を通じて、どのような時期に散布しても生育抑制等の薬害の心配のない殺菌剤です。 また、極少量で十分な効果が得られ、人畜や魚類に対しても影響が少ない薬剤です。
適合病害虫カーブラリア葉枯病、ダラースポット病、炭疽病 適合雑草日本芝、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス) 有効成分ボスカリド-70.0% 適合使用時期:発病初期 希釈倍率日本芝/カーブラリア葉枯病:3000~4000倍、6000~8000倍、西洋芝/ダラースポット病:1200~1600倍、6000~8000倍、炭疽病:6000倍、西洋芝(ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス)/ダラースポット病:1200倍 液量(mL)【使用】日本芝:250/m2、500m2、西洋芝:100/m2、500/m2、西洋芝(ベイントグラス・ブルーグラス・ペレニアルライグラス・バミューダグラス):100/m2 使用可能回数3回以内 使用方法散布 農林水産省登録第(号)21572
1個(80g)
8,988 税込9,887
5日以内出荷

BASF(ビーエーエスエフ)ザンプロDMフロアブル
二つの有効成分で、疫病・べと病の生活環のほぼ全てのステージを強く阻害します。 葉面ワックス層に対して高い親和性を有することで、高い耐雨性および残効性を示します。 浸達性を有し、治療的効果も有します。
適合病害虫べと病、疫病、白色疫病 有効成分アメトクトラジン27.0%、ジメトモルフ20.3% 性状類白色水和性、粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)23455 毒劇区分普通物
1本(250mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

BASF(ビーエーエスエフ)ザンプロターフ
新規系統有効成分「イニシウム(R)」(一般名:アメトクトラジン) ピシウム病、赤焼病のローテーション防除に最適 新規系統有効成分「イニシウム(R)」(一般名:アメトクトラジン)含有 ピシウム病、赤焼病へ高い予防効果を発揮します。 保護効果と耐雨性に優れています。 芝生、環境への高い安全性を有しています。
適合病害虫赤焼病、ピシウム病 有効成分イニシウム(R)(一般名:アメトクトラジン)-18.9% 適合作物西洋芝(ベントグラス) 希釈倍率1000倍 液量(L)【使用】0.5/m2 適合使用時期:発病初期 使用可能回数3回以内 使用方法散布 農林水産省登録第(号)23462
1本(500mL)
6,288 税込6,917
5日以内出荷

『農薬』には他にこんなカテゴリがあります