絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • E-Value(1)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
  • BeHAUS(1)
  • SK11(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.75(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
ノズル長(mm)
  • 1000
  • 22(4)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 28(3)
  • 30(4)
  • 75(10)
  • 100(30)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(4)
  • 130(3)
  • 150(15)
  • 170(4)
  • 200(21)
  • 220(3)
  • 300(37)
  • 320(4)
  • 350(4)
  • 500(24)
接続口径
  • G(PF)1/8(6)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
2(1)
2.75(1)
3(2)
3.5(2)
アングルノズル E-ValueアングルノズルE-Value(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8パイプ径(Φmm)6.0先端ノズル径(Φmm)2.75
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)3ノズル長(mm)1000ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8適合流体空気
ストレートノズル 伸縮 SK11ストレートノズル 伸縮SK11(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7
ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)近畿製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCOエアダスター用超軽量マグネシウムノズルTRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8材質アルミマグネシウム合金

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル