絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • 近畿製作所(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • 栗田製作所(2)
  • BeHAUS(2)
  • E-Value(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • UNITED(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • WTB(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(8)
  • 2.3(2)
  • 2.75(1)
  • 3(4)
  • 3.5(3)
ノズル長(mm)
  • 500
  • 22(4)
  • 24(7)
  • 25(4)
  • 28(3)
  • 30(4)
  • 75(10)
  • 100(30)
  • 105(3)
  • 115(4)
  • 120(4)
  • 130(3)
  • 150(15)
  • 170(4)
  • 200(21)
  • 220(3)
  • 300(37)
  • 320(4)
  • 350(4)
  • 1000(7)
接続口径
  • G(PF)1/8(22)
  • UNF 7/16(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(6)
  • 1(1)
  • 3.0(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
2(8)
2.3(2)
2.75(1)
3(4)
3.5(3)
エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウエアーダスターガン用フレキシブルノズルモノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズルノズル内径(Φmm)3取付ねじサイズG1/8材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6適合流体空気
エアーダスター標準ノズル TRUSCOエアーダスター標準ノズルTRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
アングルノズル E-ValueアングルノズルE-Value(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8パイプ径(Φmm)6.0先端ノズル径(Φmm)2.75
エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCOエアダスターノズル 高剛性タイプTRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
ストレートノズル 伸縮 SK11ストレートノズル 伸縮SK11(5件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7
フレキシブルノズル TRUSCOフレキシブルノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0ノズル接続径G1/8材質/仕上アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
エアーダスターガンフレキシブルノズル UNITEDエアーダスターガンフレキシブルノズルUNITED(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0
ロングノズル BeHAUSロングノズルBeHAUS
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル口径(Φmm)2.3ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
直角ダスターノズル SK11直角ダスターノズルSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。取付ねじG1/8おねじ全長(mm)500材質(本体)真ちゅう最高使用圧力(MPa)0.7
エアーガン用ノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーガン用ノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
エアダスター フレキシブルノズル TRUSCOエアダスター フレキシブルノズルTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノズルが自由自在に曲がるため入り組んだ箇所のダスト除去に最適です。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5541質量(g)170ノズル外径(Φmm)9
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)135エスコ品番EA123AF-500材質真鍮パイプ径(Φmm)6
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)150エスコ品番EA123AE-500材質真鍮質量(g)76パイプ径(Φmm)6
エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCOエアダスター用超軽量マグネシウムノズルTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。 重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。 アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8材質アルミマグネシウム合金
軽量ノズル500mm WTB軽量ノズル500mmWTB
5,298税込5,828
1本
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)3.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番359-9400質量(g)54
空気流量調節ノズル TRUSCO空気流量調節ノズルTRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ノズル接続径G1/8ノズル外径(Φmm)6
エアダスタ用ノズル 流量調整付 BeHAUSエアダスタ用ノズル 流量調整付BeHAUS(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとしてノズル長(mm)500ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ダスターノズル ヤマトエンジニアリングダスターノズルヤマトエンジニアリング
1,290税込1,419
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
用途ダスター用ノズルねじサイズG1/8材質真鍮
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル