絞り込み
ブランド
  • ジョプラックス(1)
  • SK11(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 3(1)
ノズル長(mm)
  • 140(1)
接続口径
  • M14
  • 1/4(1)
  • G(PF)1/16(1)
  • G(PF)1/8(141)
  • G(PF)1/4(6)
  • M12(10)
  • NPT1/8(1)
  • NPT3/8(1)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(5)
  • R(PT)3/8(3)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • UNF 7/16(6)
  • Φ10(1)
  • Φ12(1)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
3(1)
エラストマー製ソフトロングノズル ジョプラックスエラストマー製ソフトロングノズルジョプラックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
ジョプラ用ノズル交換AD SK11ジョプラ用ノズル交換ADSK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ材質POM樹脂

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル