絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 3(1)
ノズル長(mm)
- 140(1)
接続口径
- M14
- 1/4(2)
- G(PF)1/16(1)
- G(PF)1/8(133)
- G(PF)1/4(6)
- M12(10)
- NPT1/8(1)
- NPT3/8(1)
- R(PT)1/8(1)
- R(PT)1/4(5)
- R(PT)3/8(3)
- R(PT)1/2(1)
- R(PT)3/4(1)
- R(PT)1(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- UNF 7/16(6)
- Φ10(1)
- Φ12(1)
- その他(2)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- ジョプラックス(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3(1)

エラストマー製ソフトロングノズル
ジョプラックス¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。トラスコ品番382-6803適合機種ジョプラスターシリーズ材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA接続口径M14×1.0メネジ全長(mm)140色灰使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)8適合流体エアー外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ノズル取付口M14×1.0メネジ
ジョプラ用ノズル交換AD
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質POM樹脂取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション