商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.5(1)
1.6(1)
2(17)
2.3(2)
2.5(1)
3(1)
9(1)
12(1)
取付ねじG1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-11
材質ステンレス
全長(mm)28
エア量(L/min)160
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
用途自転車用
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】1.5
エスコ品番EA123AF-1
全長(mm)18
エア量(L/min)100
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”
ノズル長(mm)500
穴径(Φmm)2
エア噴出量(L/min)150
エスコ品番EA123AE-500
材質真鍮
質量(g)76
パイプ径(Φmm)6
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3
取付ねじ1/8inchPF
材質銅、11ナイロン
寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)2.3
外径(Φmm)7(先端外径)
パイプ径(Φmm)6
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)1
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AE-100A
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)32
パイプ径(Φmm)2
1本
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-7
材質プラスチック
全長(mm)21
エア量(L/min)160
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380
穴径(Φmm)2
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123EB-380
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)125
1本
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AE-150
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)150
パイプ径(Φmm)6
1本
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39
穴径(Φmm)9
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-102
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”
ノズル長(mm)500
穴径(Φmm)2
エア噴出量(L/min)135
エスコ品番EA123AF-500
材質真鍮
パイプ径(Φmm)6
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-5
種別普及型
全長(mm)22
エア量(L/min)160
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mm
ノズル長(mm)150(ロングノズル)
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AB-22
材質スチール
質量(g)約25
使用圧力(MPa)1.2
適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AE-200
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)150
パイプ径(Φmm)6
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AE-300
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)150
パイプ径(Φmm)6
1本
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金
穴径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)44
パイプ径(Φmm)26.3
取付ねじG1/8
エア噴出量(L/min)300
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400
穴径(Φmm)2
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123EB-400
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)125
1本
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】3
エスコ品番EA123AF-4
全長(mm)106
エア量(L/min)260
1個
¥725
税込¥798
翌々日出荷
取付ねじG(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エア噴出量(L/min)160
エスコ品番EA123AE-100C
材質真鍮
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)200
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-200
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
大型増量タイプ。通常の5倍の風量。クロームメッキ付
穴径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-103
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)840
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-6
全長(mm)28
エア量(L/min)145
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-150
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)1.6
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AE-100B
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)94
パイプ径(Φmm)3
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)300
穴径(Φmm)2.0
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AF-300
材質真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)135
パイプ径(Φmm)6
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150
穴径(Φmm)2
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123EB-150
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)125
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。