曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:つき
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1934種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ個数
配線(出力)
1934種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38083249CDM2F20TF-25Z1-W-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083258CDM2F20TF-25Z1-W-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083267CDM2F20TF-25Z1-Q-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083276CDM2F20TF-25Z1-Q-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083285CDM2F20TF-25Z1-Q-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083301CDM2F20TF-25Z1-Q-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083310CDM2F20TF-25Z1-Q-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083319CDM2F20TF-25Z1-Q-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,790
¥8,811
¥9,692(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083328CDM2F20TF-25Z1-Q-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083337CDM2F20TF-25Z1-Q-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083346CDM2F20TF-25Z1-Q-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083355CDM2F20TF-25Z1-Q-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083371CDM2F20TF-25Z1-Q-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083380CDM2F20TF-25Z1-Q-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083389CDM2F20TF-25Z1-Q-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083398CDM2F20TF-25Z1-Q-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083407CDM2F20TF-25Z1-Q-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083416CDM2F20TF-25Z1-Q-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥8,580
¥7,722
¥8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083425CDM2F20TF-25Z1-Q-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083441CDM2F20TF-25Z1-Q-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083450CDM2F20TF-25FZ1-M9NV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端めねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083459CDM2F20TF-25FZ1-M9NVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端めねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083468CDM2F20TF-25FZ1-M9PV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端めねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083477CDM2F20TF-25FZ1-M9PVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端めねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083486CDM2F20TF-25FZ1-M9BV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端めねじ
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083495CDM2F20TF-25FZ1-M9BVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端めねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083511CDM2F20TF-25FZ1-M9NWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端めねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083520CDM2F20TF-25FZ1-M9NWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端めねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083529CDM2F20TF-25FZ1-M9PWV25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端めねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083538CDM2F20TF-25FZ1-M9PWVS25オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端めねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083547CDM2F20TF-25FZ1-M9BWV25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端めねじ
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083556CDM2F20TF-25FZ1-M9BWVS25オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端めねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083565CDM2F20TF-25FZ1-A96V25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端めねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083581CDM2F20TF-25FZ1-A96VS25オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端めねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083590CDM2F20TF-25FZ1-A93V25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端めねじ
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083599CDM2F20TF-25FZ1-A93VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端めねじ
¥7,980
¥7,182
¥7,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083608CDM2F20TF-25FZ1-A90V25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端めねじ
¥9,130
¥8,217
¥9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083617CDM2F20TF-25FZ1-A90VS25オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端めねじ
¥7,320
¥6,588
¥7,247(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083626CDM2F20TF-50Z1-M9NV50オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083635CDM2F20TF-50Z1-M9NVS50オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083651CDM2F20TF-50Z1-M9PV50オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083660CDM2F20TF-50Z1-M9PVS50オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083669CDM2F20TF-50Z1-M9BV50オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083678CDM2F20TF-50Z1-M9BVS50オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
¥9,460
¥8,514
¥9,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083687CDM2F20TF-50Z1-M9NWV50オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083696CDM2F20TF-50Z1-M9NWVS50オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083705CDM2F20TF-75Z1-M9NV75オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083721CDM2F20TF-75Z1-M9NVS75オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083730CDM2F20TF-75Z1-M9PV75オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
38083739CDM2F20TF-75Z1-M9PVS75オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
¥9,740
¥8,766
¥9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする