「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.4(1)
1.9(1)
2.2(2)
2.3(1)
3(2)
16(1)
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.2
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体空気
ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)500
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)16
ノズル長(mm)75
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)1.4×3
ノズル長(mm)22
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ノズルの曲がりを調整でき、狭く入り組んだところでの使用に便利です。扱いやすく、疲れにくい軽量タイプです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)3
ノズル長(mm)300
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体空気
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。