エアーガンノズル :「アブ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(4)
1.3(2)
2(8)
2.5(2)
3(14)
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質真鍮
パイプ径(Φmm)9
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30
口径(Φmm)2.5
材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)16
ねじ長さ(mm)8
使用温度(℃)-10~80
使用空気圧力(MPa)0~1
二面幅(mm)14
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番292-4587
質量(g)28
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)100
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5525
質量(g)62
ノズル外径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など
ノズル長(mm)110
ノズル口径(Φmm)3
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
毛丈(mm)25
使用流体圧縮空気
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)3
適合エアーダスターノズル
材質真鍮
形状曲がりノズル
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
ノズル取付口G1/8オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)300
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5533
質量(g)110
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
仕様DXパワーノズル
トラスコ品番363-1087
質量(g)362
パイプ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじG1/8
適合601AXE-ALFA
トラスコ品番353-1007
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)280
騒音値(dB)70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
口径(Φmm)3
ノズルねじ径PF1/8
トラスコ品番103-5550
質量(g)54
ノズル外径(Φmm)20.5
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル
モノタロウ
¥209
税込¥230
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
接続口径PF1/4
トラスコ品番103-5517
質量(g)16
ノズル外径(Φmm)6.5
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ノズル長(mm)24
口径(Φmm)2
ノズルねじ径PF1/8
ノズル外径(Φmm)5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。
CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など
仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル
トラスコ品番805-0660
材質真鍮、メッキ、ポリ他
所要圧縮機(kw)0.75~
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5541
質量(g)170
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)2.5
適合エアーダスターノズル
材質真鍮、アルミ、ゴム
形状曲がり先ゴムノズル
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。
フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)
ノズル口径(Φmm)1×16
取付ねじG1/8
適合601AXE-BETA
トラスコ品番353-1015
質量(g)22
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)275
騒音値(dB)68(A)
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)
ノズル口径(Φmm)1.3×8個
取付ねじG1/8
適合601AXE-GAMMA
トラスコ品番353-1023
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)270
騒音値(dB)73(A)
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。