圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。
中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)37
寸法E(mm)11
寸法P(mm)29
寸法d(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118
寸法PTRc1/8
寸法MM4×10
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。