エアーガンノズル :「エアーダスター 小型」の検索結果
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
15(1)
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。
又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85
ノズル口径(Φmm)約15
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
機能流量調整機能
材質(ノズル)アルミ、真鍮
適合流体空気
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。