曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2F25TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1707種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
1707種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42736998CDM2F25TF-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737007CDM2F25TF-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737016CDM2F25TF-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737025CDM2F25TF-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737041CDM2F25TF-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737050CDM2F25TF-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737059CDM2F25TF-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737068CDM2F25TF-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,850
¥8,865
¥9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737077CDM2F25TF-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737086CDM2F25TF-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,850
¥8,865
¥9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737095CDM2F25TF-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737111CDM2F25TF-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,850
¥8,865
¥9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737120CDM2F25TF-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737129CDM2F25TF-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,580
¥7,722
¥8,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737138CDM2F25TF-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,950
¥9,855
¥10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737147CDM2F25TF-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737156CDM2F25TF-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥9,630
¥8,667
¥9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737165CDM2F25TF-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥7,810
¥7,029
¥7,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737181CDM2F25TF-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737190CDM2F25TF-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737199CDM2F25TF-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737208CDM2F25TF-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737217CDM2F25TF-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737226CDM2F25TF-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737235CDM2F25TF-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737251CDM2F25TF-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737260CDM2F25TF-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737269CDM2F25TF-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737278CDM2F25TF-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737287CDM2F25TF-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,450
¥9,405
¥10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737296CDM2F25TF-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737305CDM2F25TF-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737321CDM2F25TF-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737330CDM2F25TF-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥9,080
¥8,172
¥8,989(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737339CDM2F25TF-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737348CDM2F25TF-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737357CDM2F25TF-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737366CDM2F25TF-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737375CDM2F25TF-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737391CDM2F25TF-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737400CDM2F25TF-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737409CDM2F25TF-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737418CDM2F25TF-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737427CDM2F25TF-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737436CDM2F25TF-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737445CDM2F25TF-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737461CDM2F25TF-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737470CDM2F25TF-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737479CDM2F25TF-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
42737488CDM2F25TF-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする