エアーガンノズル :「エアガン」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/8(5)
R(PT)1/4(1)
Φ4(1)
Φ10(1)
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30
口径(Φmm)2.5
材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)16
ねじ長さ(mm)8
使用温度(℃)-10~80
使用空気圧力(MPa)0~1
二面幅(mm)14
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
流量調整付。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)2.5
適合エアーダスターノズル
材質真鍮、アルミ、ゴム
形状曲がり先ゴムノズル
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金
穴径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)44
パイプ径(Φmm)26.3
取付ねじG1/8
エア噴出量(L/min)300
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーガンノズル
- ダストバッグ
- 接続部品
- エアダスターガン用部品・オプション
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。