6ページ目: 高圧用アダプタ

410件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
S25CBU S25C 高圧 ブッシング ヤマト特殊鋼S25CBU S25C 高圧 ブッシングヤマト特殊鋼
519税込571
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状ブッシング材質S25C接続ねじ種類R×Rc
KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状アダプタ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR09(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
369税込406特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
US1613アダプタ 清水製作所[継手]US1613アダプタ清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR09Lロングアダプタ 清水製作所[継手]SR09Lロングアダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BUフジトク
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質SUS316
SUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング)日本ジョイント
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
材質SUS304
S25C ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング) 日本ジョイントS25C ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング)日本ジョイント
699税込769
1個
翌日出荷
材質S25C
SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 清水製作所[継手]SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製清水製作所[継手]
629税込692
1個
4日以内出荷
Oリングポートが不要です。
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)34.5表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート使用流体一般作動油
高圧ブッシング フジトク高圧ブッシングフジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適。トラスコ品番226-7853材質炭素鋼寸法L(mm)41呼び径(mm)60.50×48.60呼び径(B)2×1 1/2寸法B(mm)63呼び径(A)50×40
オスルアースリップアダプタ イマダオスルアースリップアダプタイマダ
9,798税込10,778
1台
30日以内出荷
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
オスルアーロックアダプタ イマダオスルアーロックアダプタイマダ
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)15取付ねじM6構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20
W22チューブアダプター ヤマト産業W22チューブアダプターヤマト産業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
8007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]8007アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
8006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]8006アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]7007アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]7006アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
8001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]8001アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]7001アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR36アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR36アダプター(ケース)清水製作所[継手]
91,980税込101,178
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR35アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR35アダプター(ケース)清水製作所[継手]
91,980税込101,178
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR34アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR34アダプター(ケース)清水製作所[継手]
75,980税込83,578
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR33アダプター(ケース)清水製作所[継手]
75,980税込83,578
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR13アダプター(ケース)清水製作所[継手]
79,980税込87,978
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR09アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR09アダプター(ケース)清水製作所[継手]
79,980税込87,978
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
高圧用アダプタ