2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューマシン高圧オートカップ SPH070型 プラグ
エコ商品
最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
形状プラグ 材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ 質量(g)122 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)48 寸法H(mm)24(二面) 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)24 寸法TRc3/8 寸法D(Φmm)28.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700) 寸法E(mm)13 耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
31日以内出荷

ニューマシンニューコック SAP型 プラグ
エコ商品
二重安全ロック方式 独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。 二重シール構造 二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。 逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC) 溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状プラグ 材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(シール)特殊合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)