高圧用プラグ :「樹脂 管継手」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状プラグ
材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
質量(g)25
使用温度範囲(℃)~105
寸法L(mm)27.7
寸法H(mm)21(六角)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm2)24.1
材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。
簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。
食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理
形状プラグ
材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)
使用温度範囲(℃)~105
寸法L(mm)27.7
寸法H(mm)21(六角)
寸法D(Φmm)16.6
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
最小断面積(mm2)24.1
材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)12.5
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
適合チューブウレタン・ナイロン
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。