高圧用スイベルジョイント :「R管」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工作機械や建設機械車両などに従来から広く使用されている製品で、シール部分にOリングを使用したシンプルな構造でリーズナブルなプライスの製品です。
形状スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])揺動
温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用流体一般作動油
水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。
ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
形状スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])30
温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)35
使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油
シールにUパッキンを使用し、シャフト強度をアップする事により、最高使用圧力35MPaの耐圧性能を実現しました。
Oリングタイプに比べ耐久性及び、損失トルク面で優れています。
形状スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])揺動
温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)35
使用流体一般作動油
ボディー側の配管取付ねじをホースニップル用にGねじ(PF)にした製品で、ジョイントへのホース配管をスムーズに行えるため、現場での作業効率を向上させます。
形状スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])揺動
温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用流体一般作動油
旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
形状スイベルジョイント
最高回転数(min-1[r.p.m])30
温度範囲(℃)-20~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用流体空気、一般作動油
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。