65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧捻込形ユニオン ヤマト特殊鋼高圧捻込形ユニオンヤマト特殊鋼
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧捻込形ユニオン フジトク高圧捻込形ユニオンフジトク
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング) フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)フジトク
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ユニオン材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
高圧ユニオン フジトク高圧ユニオンフジトク
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。材質炭素鋼
フレアジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
769税込846
1個
当日出荷から25日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
MDUA ユニオン イハラサイエンスMDUA ユニオンイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング) ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)ヤマト特殊鋼
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
リングジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
WUC ユニオンタイプC イハラサイエンスWUC ユニオンタイプCイハラサイエンス
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
SUA ユニオン イハラサイエンスSUA ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc
KUA ユニオン イハラサイエンスKUA ユニオンイハラサイエンス
739税込813
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ユニオン
KU ユニオン イハラサイエンスKU ユニオンイハラサイエンス
369税込406
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)フジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE
高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ユニオンヤマト特殊鋼
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタットユニオン RIKEN(理研機器)スタットユニオンRIKEN(理研機器)
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
形状ユニオン接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
939税込1,033
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
WUA ユニオンタイプA イハラサイエンスWUA ユニオンタイプAイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
MDSU 隔壁ユニオン イハラサイエンスMDSU 隔壁ユニオンイハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状隔壁ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KUC ホース接続ユニオン イハラサイエンスKUC ホース接続ユニオンイハラサイエンス(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ形状ユニオン接続ねじ種類G
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオンフジトク
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ユニオン材質ステンレス鋼接続SW(差込溶接)
SUS304 差し込み Oリングユニオン (SW SCH80 Oリングユニオン) 日本ジョイントSUS304 差し込み Oリングユニオン (SW SCH80 Oリングユニオン)日本ジョイント
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304材質(Oリング)NBRスケジュールSCH80
EO-2 Gユニオン ParkerEO-2 GユニオンParker
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
材質
PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質PT370
SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧ネジ込ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
材質SUS304
ホースジョイント(ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
699税込769
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレアジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレアジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレアジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(隔壁型ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
989税込1,088
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
999税込1,099
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(隔壁型ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
MDUR 径違いユニオン イハラサイエンスMDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状径違ユニオン
KUD ホース接続ユニオン(めす) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めす)イハラサイエンス
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状ユニオン接続ねじ種類G
KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状隔壁ユニオン
高圧差込溶接形ユニオン フジトク高圧差込溶接形ユニオンフジトク
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)
SUS304 ねじ込み Oリングユニオン (Rc SCH80 Oリングユニオン) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み Oリングユニオン (Rc SCH80 Oリングユニオン)日本ジョイント
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304材質(Oリング)NBRスケジュールSCH80
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS 藤井高圧ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS藤井高圧
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.118SUS Oリング式ユニオン FAS藤井高圧
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
EO-2 W ユニオンエルボ ParkerEO-2 W ユニオンエルボParker
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
材質
EO-2 GR 異径ユニオン ParkerEO-2 GR 異径ユニオンParker
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
材質
高圧用ユニオン