すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 高圧用ユニオンブランド: イハラサイエンスすべて解除
ユニオン タイプB WUB イハラサイエンス 翌日出荷
油圧用の中高圧配管用の継手です
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。
スケジュール管に対応しています。
品種が豊富にそろっています。
SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
【接続される鋼管の種類】
JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 定格圧力(MPa) 21 使用温度(℃) 120以下
WUF ユニオンタイプF イハラサイエンス 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 Rc
WUC ユニオンタイプC イハラサイエンス 翌日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 エルボ 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 R
WUB ユニオンタイプB イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 R
SUA ユニオン イハラサイエンス 当日出荷 から 16日以内出荷
材質 JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合 JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状 ユニオン 定格圧力(MPa) 21 温度範囲(℃) 120以下 接続ねじ種類 Rc
油圧機器・油圧ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
高圧管継手 イハラサイエンス 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ