6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イハラサイエンスSUA ユニオン
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ユニオン 定格圧力(MPa)21 温度範囲(℃)120以下 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスMDSU 隔壁ユニオン
材質SUS316 形状隔壁ユニオン シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イハラサイエンスKSU 締付ユニオン
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ユニオン 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
1個
519 税込571
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオン
形状隔壁ユニオン
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イハラサイエンスユニオン タイプB WUB
油圧用の中高圧配管用の継手です 【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 定格圧力(MPa)21 使用温度(℃)120以下
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷