高圧用ユニオン :「りん」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状クロス
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状ティー
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。