2ページ目: 高圧用ユニオン

65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧ユニオン【O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質PT370
SUS304高圧差込ユニオン【JIS認定品・O‐Ring式】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込ユニオン【JIS認定品・O‐Ring式】Both-Well(ボスウェル)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
材質SUS304
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:テフロンOリング) ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:テフロンOリング)ヤマト特殊鋼
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオンヤマト特殊鋼
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.ヤマト特殊鋼
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.フジトク
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
形状ユニオン材質炭素鋼
イコールユニオン RIKEN(理研機器)イコールユニオンRIKEN(理研機器)
2,788税込3,067
1個
翌々日出荷
仕様ねじ込み継手形状ユニオン使用流体最高使用圧力(MPa)70
ユニオンホース エナパックユニオンホースエナパック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
形状ユニオン接続ねじ種類G
WUD ユニオンタイプD イハラサイエンスWUD ユニオンタイプDイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下
WUB ユニオンタイプB イハラサイエンスWUB ユニオンタイプBイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類R
MDUR 径違いユニオン イハラサイエンスMDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状径違ユニオン
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート) イハラサイエンスKUF ホース接続隔壁ユニオン(めすシート)イハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状隔壁ユニオン定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めす) イハラサイエンスKUF ホース接続隔壁ユニオン(めす)イハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンスKUE ホース接続隔壁ユニオンイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン接続ねじ種類G
KUD ホース接続ユニオン(めすシート) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めすシート)イハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状ユニオン定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
KUD ホース接続ユニオン(めす) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めす)イハラサイエンス
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状ユニオン接続ねじ種類G
KSU 締付ユニオン イハラサイエンスKSU 締付ユニオンイハラサイエンス
519税込571
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状隔壁ユニオン
高圧差込溶接形ユニオン フジトク高圧差込溶接形ユニオンフジトク
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)
パワージャッキ用ユニオンネジ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンネジ大阪ジャッキ製作所
769税込846
1個
9日以内出荷
パワージャッキ用ユニオンナット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンナット大阪ジャッキ製作所
289税込318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パワージャッキ用ユニオンツバ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ユニオンツバ大阪ジャッキ製作所
249税込274
1個
9日以内出荷
高圧継手 ユニオン エナパック高圧継手 ユニオンエナパック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
形状ユニオン
高圧継手 くい込みイコールユニオン エナパック高圧継手 くい込みイコールユニオンエナパック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ユニオン
KZU チェックユニオン イハラサイエンスKZU チェックユニオンイハラサイエンス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状ユニオン
高圧用ユニオン