高圧用ソケット :「振動」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
スチール(2)
最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。
ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
形状ソケット
材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ
質量(g)127
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)59
寸法H(mm)15(二面)
材質(シール)ニトリルゴム
寸法TR3/8
寸法D(Φmm)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)
寸法E(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
31日以内出荷
二重安全ロック方式
独自の安全機構によって、使用中に思わぬ外力や振動によりスリーブが移動してソケットからはずれることを防止できるので、一般作業は勿論、建設現場その他の作業条件でも使用できます。
二重シール構造
二重安全シール構造によりソケットにプラグを接続する際の漏れを防止しています。
逆流防止弁付プラグ(PAC・PTC)
溶接作業中に万一異常があって、ガスが逆流しようとした場合、逆止弁が働き混合ガスの発生を未然に防止します。
形状ソケット
材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ・真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
材質(シール)特殊合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。