3ページ目: 高圧用ソケット

131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニック UNIC型 ステンレス ソケット ニューマシンユニック UNIC型 ステンレス ソケットニューマシン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス ソケット ニューマシンユニック UNIC型 ステンレス ソケットニューマシン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 ソケットニューマシン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 ソケットニューマシン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシンユニックUNIC型 真鍮 ソケットニューマシン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケットニューマシン
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケットニューマシン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケットニューマシン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケットニューマシン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケットニューマシン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット ニューマシンサニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケットニューマシン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット ニューマシンスーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケットニューマシン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状ソケット材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 ソケットニューマシン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 ソケットニューマシン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 ソケットニューマシン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 ソケットニューマシン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン高圧オートカップ SPH070型 ソケットニューマシン
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
形状ソケット材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)127使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)59寸法H(mm)15(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/8寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁締付ソケット KSS イハラサイエンス隔壁締付ソケット KSSイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
SSS-J めすおすソケット イハラサイエンスSSS-J めすおすソケットイハラサイエンス
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
白PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)白PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
779税込857
1個
翌々日出荷
材質PT370
白PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧ソケットBoth-Well(ボスウェル)
499税込549
1個
翌々日出荷
材質PT370
SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304高圧差込ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質SUS304
PT370ネジ込高圧異径ソケット Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧異径ソケットBoth-Well(ボスウェル)
499税込549
1個
翌々日出荷
材質PT370
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケットフジトク
899税込989
1個
5日以内出荷
材質炭素鋼形状ソケット
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 六角ソケット フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 六角ソケットフジトク
599税込659
1個
5日以内出荷
形状ソケット材質炭素鋼
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケットフジトク
568税込625
1個
5日以内出荷
管厚S80形状ソケット材質炭素鋼
炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット フジトク炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケットフジトク
699税込769
1個
4日以内出荷
形状ソケット材質炭素鋼
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT Sフジトク
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質SUS316管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT Sフジトク
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HCフジトク
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT S フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT Sフジトク
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HCフジトク
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質SUS316管厚S80
高圧用ソケット