2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状フランジ 質量(kg)0.7 寸法H(mm)11 管接続口径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)28 寸法F(mm)47.6 寸法D(mm)65 寸法E(mm)22.2 寸法C(mm)48 寸法J(mm)30 寸法K(mm)15 寸法T(Φmm)19 六角穴付ボルトM10×45 適合管の呼び3/4 ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差) 適合OリングG30 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
当日出荷