高圧用フランジ :「JIS規格」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
スチール(3)
ステンレス(3)
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。
材質SS400
形状フランジ
肉厚(mm)80
最高使用圧力(MPa)21
JIS規格JIS B2291
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400
形状フランジ
肉厚(mm)80
最高使用圧力(MPa)21
JIS規格JIS B2291
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。