1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イハラサイエンス高圧管継手
高圧管継手の特長。・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。。。接続される鋼管の種類。・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG。・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS。・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT。・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA。・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP。・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
形状クロス 質量(kg)0.25 タイプWXA 寸法L(mm)26.5 シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手) 呼び径(B)3/8 in、17.8mm 寸法A(mm)13.5 寸法D(mm)12.7 寸法C(mm)13 寸法M(mm)27 スケジュールSch.80
1個
11,980 税込13,178
当日出荷