絞り込み
ブランド
  • CKD(80)
  • コガネイ(18)
  • 日本精器(5)
  • AirTAC(1)
ストローク(mm)
  • 10(24)
  • 20(23)
  • 25(36)
  • 30(27)
  • 35(6)
  • 40(27)
  • 50(68)
  • 75(49)
  • 100(52)
  • 125(41)
  • 150(39)
  • 175(37)
  • 200(40)
  • 225(11)
  • 250(14)
  • 275(8)
  • 300(14)
  • 325(6)
  • 350(10)
  • 400(12)
シリンダー径(Φmm)
  • 50
  • 4.5(35)
  • 5(1)
  • 6(40)
  • 8(65)
  • 10(89)
  • 12(58)
  • 16(108)
  • 20(123)
  • 25(148)
  • 32(133)
  • 40(125)
  • 63(95)
  • 80(53)
  • 100(9)
作動方式
  • 複動(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
10(24)
20(23)
25(36)
30(27)
35(6)
40(27)
50(68)
75(49)
100(52)
125(41)
150(39)
175(37)
200(40)
225(11)
250(14)
275(8)
300(14)
325(6)
350(10)
400(12)
ストローク(mm)をもっと見る
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
37,095税込40,805
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
42,980税込47,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~)CKD
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY50シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~)CKD
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
4,750税込5,225
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~)CKD
48,225税込53,048
1個
8日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-5~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-5~)CKD
35,738税込39,312
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-K~)CKD
39,488税込43,437
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-C~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-C~)CKD
5,266税込5,793
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-50K~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-50K~)CKD
2,416税込2,658
1個
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品作動方式複動形
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ50 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ50日本精器
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油
ガイド付ジグシリンダ SGDAQ50 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ50コガネイ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAP50 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP50コガネイ
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK50 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK50コガネイ
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ(低速仕様) コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様)コガネイ
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動方式複動片ロッド仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5作動速度範囲(mm/s)5~100
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スクレーパガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQY50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQY50シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ50シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ50シリーズコガネイ
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP50シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ50シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK50シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA50シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA50シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様コガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MQ~)CKD
43,775税込48,153
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-5~)CKD
38,475税込42,323
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T~)CKD
3,350税込3,685
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-Q~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-Q~)CKD
2,463税込2,709
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-P7~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-P7~)CKD
2,688税込2,957
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-O~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-O~)CKD
2,325税込2,558
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV2~)CKD
59,313税込65,244
1個
8日以内出荷
作動方式複動・バルブ搭載形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MV1~)CKD
61,513税込67,664
1個
8日以内出荷
作動方式複動・バルブ搭載形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~)CKD
59,125税込65,038
1個
8日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MQ~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MQ~)CKD
49,675税込54,643
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
ガイド付シリンダ