ガイド付シリンダ :「配管ガイド」の検索結果
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
60(1)
リニアガイドとシリンダを一体化設計
優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。
4方向からのシリンダ取り付けが可能
3方向からの配管が可能
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。