「ストローク(mm)」から絞り込む
ガイド付きシリンダ MGGシリーズSMC8日以内出荷から9日以内出荷
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
オートスイッチ種類有り使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプSMC21日以内出荷
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途耐水性向上タイプ軸受種類すべり軸受取付支持形式基本形ポートねじの種類Rc材質(パッキン)NBRオートスイッチ種類有り使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ エアハイドロタイプSMC21日以内出荷
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途エアハイドロタイプチューブ内径(Φmm)50作動方式複動軸受種類すべり軸受取付支持形式前面取付フランジ形オートスイッチ種類有りオートスイッチ個数2使用流体タービン油保証耐圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.18(水平・無負荷の場合)使用ピストン速度(mm/s)15~300ストローク(mm)1000
MGG - ガイド付シリンダSMC3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。