ガイド付シリンダ :「粉塵」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(3)
20(2)
30(4)
40(3)
50(4)
75(4)
100(2)
175(1)
200(2)
その他(3)
ストローク(mm)50 使用圧力範囲(MPa)0.12~1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2個 ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷

仕様オートスイッチ付き ストローク(mm)10 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 チューブ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5X0.8 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減 省スペース化を実現
ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受け ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷

粉塵環境下で耐久性最大6倍。粉体粒径20~100μmに対応。セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)75 種類すべり軸受 スイッチオートスイッチなし(磁石内蔵) 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類M5X0.8 オーダーメイド仕様(片側耐粉塵仕様付)【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷

■ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減■省スペース化を実現
仕様オートスイッチ:なし ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷

ストローク(mm)20 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc オートスイッチ種類なし オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

ストローク(mm)200 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 記号ストローク調整記号なし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付 ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無なし
1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷

ストローク(mm)50 使用ピストン速度(mm/s)50~500 チューブ内径(Φmm)12 最低使用圧力(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

ストローク(mm)30 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.5~0mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷

ストローク(mm)100 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~400 作動方式複動形 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油(無給油(不 ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc オーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無なし
1個
44,980 税込49,478
17日以内出荷

ストローク(mm)40 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)500~5 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 記号ストローク調整記号なし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと) ストローク(mm)30 クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷

ストローク(mm)100 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油(無給油(不 ストローク長さの許容差0~1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 チューブ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷

新技術により耐久性4倍向上。メンテナンス回数の削減。既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
ストローク(mm)75 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc(Φ20-100) オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内臓)
1個
22,980 税込25,278
18日以内出荷

ストローク(mm)50 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力(MPa)0.2~1 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2個 ポートねじの種類Rc オーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
46,980 税込51,678
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出 ストローク(mm)175 ストローク調整記号なし クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)3 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 適正電圧(V)DC24(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
31,980 税込35,178
18日以内出荷

ストローク(mm)40 クッションラバー 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
36,980 税込40,678
20日以内出荷

●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
ストローク(mm)50 スイッチオートスイッチあり 使用圧力(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受け ポートねじの種類Rc オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷

ストローク(mm)10 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無あり
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷

仕様オートスイッチあり ストローク(mm)75 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5X0.8 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
28,980 税込31,878
20日以内出荷

仕様【オートスイッチ】無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) ストローク調整記号なし チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)75 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
27,980 税込30,778
21日以内出荷

ストローク調整記号:なし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) シリンダストローク(mm)200 オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷