6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
20(4)
25(4)
30(3)
40(2)
75(4)
100(2)
125(2)
150(2)
215(2)
300(3)
ストローク(mm)をもっと見る
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC CADデータあり
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) 許容運動エネルギー(J)0.095 チューブ内径(Φmm)15 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと) 配管接続口径M5×0.8 軸受種類ボールプッシュ形 ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

MG Series(MGPM25V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
用途耐水性向上タイプ 作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)