21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
20(1)
100(20)
その他(4)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) 取扱説明書(1.78MB) 配管ポート位置上・側面配管
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料(1.19MB)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXSJM20 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQM2 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

MG Series(MGGLB20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPL20-1 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM20-100~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTL20-100~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (861種類の商品があります)