5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1)
30(2)
40(1)
50(1)
100(1)
チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) シリンダストローク(mm)50 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V AC100V
1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
1個
24,980 税込27,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.5~0mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと) クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油(無給油(不 ストローク長さの許容差0~1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)100 オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
28,980 税込31,878
18日以内出荷