ガイド付シリンダ :「M20 1.5 ネジ」の検索結果
「ストローク(mm)」から絞り込む
20(8)
30(5)
40(4)
50(4)
75(4)
100(6)
125(3)
150(4)
175(4)
200(5)
ストローク(mm)をもっと見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
ポートねじの種類M5 x0.8
取扱説明書(1.78MB)
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
取扱説明書(1.78MB)
配管ポート位置上・側面配管
新技術により耐久性4倍以上
(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料(1.19MB)
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
取扱説明書(1.78MB)
配管ポート位置上・側面配管
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
ポートねじの種類M5 x0.8
取扱説明書(1.78MB)
基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
オートスイッチ種類有り
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.0
最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
記号ストローク調整記号なし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)200
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付 ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無なし
1個
¥49,980
税込¥54,978
18日以内出荷
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~400
作動方式複動形
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油(無給油(不
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)100
オーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無なし
1個
¥44,980
税込¥49,478
18日以内出荷
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)500~5
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
記号ストローク調整記号なし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)40
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥21,980
税込¥24,178
18日以内出荷
仕様無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出
ストローク調整記号なし
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
リード線(m)3
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)175
適正電圧(V)DC24(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥31,980
税込¥35,178
19日以内出荷
・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。 プレート厚み最大33%UP剛性向上。・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
用途空気
クッション両側ラバークッション
関連資料カタログ(2.96MB)
取扱説明書取扱い説明所(1.78MB)
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.5~0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)30
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと)
クッション両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)30
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)20
オートスイッチ種類なし
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.12
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油(無給油(不
ストローク長さの許容差0~1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)100
オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
18日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。