ガイド付シリンダ :「m24 1.5」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
25(1)
30(3)
40(1)
100(2)
125(1)
150(1)
175(1)
200(1)
ストローク(mm)をもっと見る
新技術により耐久性4倍以上
(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料(1.19MB)
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.5~0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)30
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと)
クッション両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)30
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
保証耐圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.12
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油(無給油(不
ストローク長さの許容差0~1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)100
オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥28,980
税込¥31,878
18日以内出荷
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。