154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(3)
25(3)
70(153)
その他(43)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1350種類の商品があります)

MG Series(MGPM32R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (427種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (807種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1483種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
45,980 税込50,578
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

MG Series(MGPM32V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

MG Series(MGPM32TF) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM32-7 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM32TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MGPM32-70-HN MG Series(MGPM32-70) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

CXSM Series(CXSM32TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CXSM Series(CXSM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-70Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-7~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-70AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXSM32 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-7~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MGPM32-70-RL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-70-RL SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) ロックの位置(R) ロッド側ロック マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類NPT1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)