ガイド付シリンダ :「m32 1.5」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
15(36)
25(11)
50(12)
75(11)
100(11)
125(10)
150(66)
175(9)
200(10)
その他(13)
ストローク(mm)をもっと見る
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rcmm
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)152
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)159
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)157
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
ストローク調整範囲(mm)(B)0~25
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)152
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9PW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(L) 3
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
作動方式複動両ロッド
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
1
2
3
次へ
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。