ガイド付シリンダ :「りん」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(169)
20(163)
30(148)
40(137)
50(141)
75(99)
100(110)
125(77)
150(77)
200(77)
ストローク(mm)をもっと見る
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動・片ロッド形
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5 作動方式複動・片ロッド形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動方式複動片ロッド 仕様ガイド付ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.45
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)8 ストローク(mm)25 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動・片ロッド形
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)30 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

ストローク(mm)500 作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

ストローク(mm)400 作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動・片ロッド形
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)