64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
20(20)
25(27)
30(25)
40(17)
50(42)
75(27)
100(24)
125(20)
150(20)
200(17)
ストローク(mm)をもっと見る
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
11,550 税込12,705
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1703種類の商品があります)

エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD CADデータあり
1個
29,774 税込32,751
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 種別部品 作動方式複動形
1個
1,759 税込1,935
当日出荷

1個
3,275 税込3,603
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,975 税込38,473
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKD CADデータあり
作動方式複動・エアクッション形
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD CADデータあり
作動方式複動・エアクッション形
1個
28,813 税込31,694
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKD CADデータあり
1個
1,338 税込1,472
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.157 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
25,263 税込27,789
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
1,859 税込2,045
当日出荷

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~) CKD CADデータあり
1個
3,388 税込3,727
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MO~) CKD CADデータあり
1個
13,850 税込15,235
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKD CADデータあり
1個
2,450 税込2,695
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD CADデータあり
1個
25,263 税込27,789
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-5~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形
1個
45,850 税込50,435
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKD CADデータあり
1個
613 税込674
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~) CKD CADデータあり
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
1個
22,238 税込24,462
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~ CKD CADデータあり
寸法A(mm)20.5 寸法E(mm)2.5 寸法G(mm)19 寸法I(mm)Rc1/8 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.314
1本
36,507 税込40,158
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1個
525 税込578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,213 税込9,034
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,288 税込2,517
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BG~) CKD CADデータあり
1個
2,450 税込2,695
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG1~) CKD CADデータあり
1個
3,388 税込3,727
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,963 税込2,159
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,750 税込1,925
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,425 税込2,668
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,988 税込2,187
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,963 税込2,159
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BG1~) CKD CADデータあり
1個
3,388 税込3,727
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG~) CKD CADデータあり
1個
2,450 税込2,695
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MF~) CKD CADデータあり
1個
17,750 税込19,525
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BO~) CKD CADデータあり
1個
17,275 税込19,003
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~) CKD CADデータあり
1個
22,025 税込24,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT2~) CKD CADデータあり
1個
15,625 税込17,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BQ~) CKD CADデータあり
1個
39,513 税込43,464
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~) CKD CADデータあり
1個
3,388 税込3,727
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT2~) CKD CADデータあり
作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴム
1個
20,188 税込22,207
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-8~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形
1個
19,900 税込21,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)