引き金式エアーダスターガン :「エアーガン ホース」の検索結果
関連キーワード
「ノズル長(mm)」から絞り込む
290(1)
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ20PPA
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用範囲(mm)4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径G1/4
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
スプリング長(mm)約490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き金式エアーダスターガン
- エアダスターガン関連商品
- ボタン式エアーダスターガン
- エンジンクリーナー
- ミニエアーダスター
- バキュームブロワガン
- スプレーノズル・エアーノズル
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。